オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B
幅(mm)153
寸法(mm)出:233
質量(kg)1.2
高さ(mm)292
材質(本体)ステンレス(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
材質(枠)鋼線:開閉可能
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)368
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B
幅(mm)158
寸法(mm)出:215
質量(kg)1
高さ(mm)274
材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
材質(枠)鋼線:開閉可能
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)380
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。