ポーチライト :「色評価用」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
その他(1)
ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)401 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)4 LED交換
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可 幅(mm)166 寸法(mm)【出】292 質量(kg)0.9 取付コーキングレス型 高さ(mm)265 備考二重絶縁構造 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL 別売付属品センサー ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)Φ129 質量(kg)1 取付壁面・天井面兼用 高さ(mm)192 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)320 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(黒色/乳白) 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 備考温泉地使用不可 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)360 備考人感センサーモード切替型 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)6.2 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)19.6 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)13 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)478 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)506 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3.6 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)99.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)405 備考人検知カメラ付 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)16 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)12 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【調光器】不可【その他】非調光 付属品送り用端子台付 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)100 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)13.2 平均演色評価数(Ra)94 光源高演色LED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW 光色温白色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)15 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【調光器】不可 付属品送り用端子台付 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 平均演色評価数(Ra)94 光源高演色LED ランプ寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)431 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)71.8 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)9 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可 付属品Bluetooth通信アンテナ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
長さ(mm)115 幅(mm)Φ103 質量(kg)0.8 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5.4 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 ガラス色透明・リブ入 調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)6 定格光束(Lm)487 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト 取付グローブ:ねじ込み式 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150 寸法(mm)(出)200 質量(kg)1.5 取付グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 パネルガラス(透明ケシ) 定格光束(Lm)122
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別エクステリア ポーチライト 幅(mm)144 寸法(mm)(出)363 質量(kg)1.2 高さ(mm)176 構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき。幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト 幅(mm)130 寸法(mm)(出)228 質量(kg)0.9 高さ(mm)192 構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W 幅(mm)154 寸法(mm)(出)207 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.6 取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
仕様【調光器】不可 長さ(mm)211 幅(mm)145 寸法(mm)【出】167 質量(kg)0.6 コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J 光色電球色 電源容量(VA)3 LED交換可能
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)451 備考顔識別カメラ付 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)14.8 明るさ白熱灯器具40W ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)13 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)