ポーチライト :「軒下」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 取付方式クローブ:ねじ込式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付、軒下取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.5 取付軒下取付専用 高さ(mm)386 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)559~1959 構造簡易防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.6 取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング