ポーチライト :「60W LED電球」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□120 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)120 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)527 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:167 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)187 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)120 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 材質(カバー)アクリル(透明・泡入) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)Φ240 カバーアクリル 質量(kg)1 高さ(mm)258 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 寸法(mm)出:109 質量(kg)0.7 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリルシート(模様入) 質量(kg)2.2 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造簡易防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリルシート(模様入) 寸法(mm)出:265 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします 別売センサー対応 高演色照明R15クラス2
幅(mm)166 質量(kg)0.8 高さ(mm)265 奥行(mm)280 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
清楚な印象のケシガラスタイプ
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形6.5W(E17) 寸法(mm)出:265 質量(kg)1.3 マットブラック 取付化粧ネジ式 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)25(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)□125 質量(kg)0.5 取付ねじ込式 高さ(mm)140 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井面
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型。省施工で見た目もすっきりです
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□125 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)271 カバーボリカーボネート(透明ケシ) 質量(kg)1.5 取付下向き取付専用 高さ(mm)145 奥行(mm)149 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF322B 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
シンプルと個性の共存を追求したフォルムとマテリアルは、時代とスタイルを超える新たなスタンダードを創り出します。シンプルな造形の中に感じる象徴的なアクセント
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 寸法(mm)出:486 質量(kg)1.1 取付ねじ込式 高さ(mm)160 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 首振角度(°)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)118 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)180 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
視線を浴びるクロームメッキと、どこか懐かしさを覚える丸みを帯びたフォルム。エクステリア空間で強い存在感を放ちます。気高いクラシックカーへの敬意が宿るディティール。クロームの質感と強調された曲線から生まれた美しさ
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 寸法(mm)出:486 質量(kg)1.1 クロームメッキ 取付ねじ込式 高さ(mm)160 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 首振角度(°)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)118 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)180 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□162 寸法(mm)出:151 質量(kg)0.8 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300 幅(mm)160 質量(kg)1.2 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)116 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF323B 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 質量(kg)0.7 高さ(mm)206 取付方式クローブ:ねじ込式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)73 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.6 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)190 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
別売センサー対応。シンプルと個性の共存を追求したフォルムとマテリアルは、時代とスタイルを超える新たなスタンダードを創り出します。シンプルな造形の中に感じる象徴的なアクセント
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 寸法(mm)出:173 質量(kg)0.7 取付ねじ込式 高さ(mm)132 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 首振角度(°)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)118 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)180 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
別売センサー対応。視線を浴びるクロームメッキと、どこか懐かしさを覚える丸みを帯びたフォルム。エクステリア空間で強い存在感を放ちます。気高いクラシックカーへの敬意が宿るディティール。クロームの質感と強調された曲線から生まれた美しさ
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 寸法(mm)出:173 質量(kg)0.7 クロームメッキ 取付ねじ込式 高さ(mm)132 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 首振角度(°)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)118 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)180 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト 取付グローブ:ねじ込み式 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 取付方式クローブ:ねじ込式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付、軒下取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.6 取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)