ポーチライト :「E11 LED」の検索結果
関連キーワード
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
取付下向き取付専用
高さ(mm)135
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売
材質上・下面:ポリカーボネート(透明)
幅(mm)90
寸法(mm)出:147
質量(kg)1.3
高さ(mm)225
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(本体)マットシルバー
明るさJDR50W×2灯相当
配光タイプ上下配光
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。