絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • コイズミ(66)
  • 山田照明(17)
  • かがつう(1)
光色
  • 昼白色(11)
  • 電球色(28)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(4)
電圧(V)
  • 100(11)
色温度(K)
  • 3000未満(28)
  • 5000以上(11)
調光の可否
  • ×(17)
×
演色指数(Ra)
  • 90以上(28)
90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポーチライト :「LED一体型」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型幅(mm)Φ85カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.4材質(本体)ステンレス構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)385ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト 階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)204カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.3高さ(mm)64奥行(mm)4構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)別売品番【専用埋込ボックス】OA253001演色指数(Ra)94定格光束(Lm)120調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)204質量(kg)0.5高さ(mm)72奥行(mm)6構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)別売品番【専用埋込ボックス】OA253462演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20WクラスODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)2.1取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)727取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します 肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)194幅(mm)64カバーアクリル(透明ケシ)質量(kg)0.8高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します まぶしさを抑えるバッフルタイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)194幅(mm)64質量(kg)0.7取付傾斜天井取付:可能(~45°)高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 建築と同化する超薄型設計 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)328幅(mm)105質量(kg)0.7高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)5.1色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)7(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)507調光の可否不可人感センサーモード切替型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHTODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
DECO WALL LIGHT 壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質(本体)ステンレス奥行(mm)53構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:35質量(kg)0.3高さ(mm)70種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)348
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140寸法(mm)出:111質量(kg)1.5高さ(mm)296材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)94定格光束(Lm)41
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプですコンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:117質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨・防湿型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブスクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製様々なスタイルに調和するデザインです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト ODELIC(オーデリック)Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯しますBluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型幅(mm)□115寸法(mm)出:148材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト ODELIC(オーデリック)Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯しますBluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)411
ポーチライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら