絞り込み
光色
  • 昼白色(4)
  • 白色(4)
  • 電球色(19)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(9)
  • 10~20未満(2)
調光の可否
  • ×(10)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(16)
色温度(K)
  • 3000未満(11)
  • 3000~5000未満(9)
  • 5000以上(4)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(17)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
光束(Lm)
  • 200未満
  • 200~400未満(10)
  • 400~600未満(6)
  • 600~800未満(4)
  • 800~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ステンレス(2)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
シルバー・ステンレス・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 富士メディシィエ(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフットライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフットライト電球色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)1.9取付据置取付専用高さ(mm)160タイプローグレア・間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3光束(Lm)50演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/壁・地中埋込み灯DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光
フットライト 全般拡散 長型 DAIKO(大光電機)フットライト 全般拡散 長型DAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様付属品埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト 全般拡散 角型 DAIKO(大光電機)フットライト 全般拡散 角型DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)55ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト 下面バッフル 長型 DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル、埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト 下面バッフル 角型 DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.6ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)44ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
エクステリア フットライト 防雨型 コイズミ(小泉成器)エクステリア フットライト 防雨型コイズミ(小泉成器)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)□154質量(kg)0.8備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型消費電力(W)4.2構造防雨型機能非調光別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)53LEDランプ交換可能ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)8出幅(mm)20演色指数(Ra)93適正電圧(V)100
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)149光源色白色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ片側配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8光束(Lm)125演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
フットライト ENDO(遠藤照明)フットライトENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ) フットライト壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします
仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)
【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ【高耐荷重】 地中照明 2W富士メディシィエ
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
LED電球4.3WX1スタンド電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1フットライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フットライト電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可、埋込必要深180mm材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)7色(本体)ステンレスヘアライン演色指数(Ra)82調光の可否非調光
アウトドアライン照明 DAIKO(大光電機)アウトドアライン照明DAIKO(大光電機)
9,490税込10,439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アプローチライト