アプローチライト :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
温白色(1)
白色(4)
電球色(6)
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505 カバーアクリル(乳白) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 本体アルミ(オフブラック) 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1~100%
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110 質量(kg)1.2 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ上下配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
仕様二重絶縁型 質量(kg)1.7 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ上下配光タイプ 種類ケーブル露出タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.2 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ片側配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110 質量(kg)1.1 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ間接配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。
仕様二重絶縁型 質量(kg)1.6 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ間接配光タイプ 種類ケーブル露出タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。
仕様二重絶縁型 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.7 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ片側配光タイプ 種類ケーブル露出タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ スリットから広範囲に広がる光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.1 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ全周配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ スリットから広範囲に広がる光。
仕様二重絶縁型 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.6 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ全周配光タイプ 種類ケーブル露出タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色遮光
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光束(Lm)159 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光束(Lm)337 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込中角電球色
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 光束(Lm)306 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ片側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体
寸法(mm)埋込穴:□185 質量(kg)1.5 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200 構造防雨型 保護等級IP23 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類LED電球 材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm)12 調光の可否不可 材質(パネル)強化ガラス(乳白)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ下方配光タイプ 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6 取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可) 材質(本体)ステンレス タイプ水中・屋外兼用 電圧(V)DC3~4 消費電力(W)1 構造水中型・耐塵型 全光束(Lm)40 保護等級IP68 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)40 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10 適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売) 光色電球色 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷