5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
電球色(1)
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フットライト電球色
RoHS
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)118 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色遮光
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光束(Lm)159 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込中角電球色
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 光束(Lm)306 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光束(Lm)337 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体
寸法(mm)埋込穴:□185 質量(kg)1.5 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200 構造防雨型 保護等級IP23 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類LED電球 材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm)12 調光の可否不可 材質(パネル)強化ガラス(乳白)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷