アプローチライト :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光色」から絞り込む
電球色(2)
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162
厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能
高さ(mm)60
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)0.7
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
センサー明るさセンサ付
平均演色評価数Ra70
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)3000
光源色電球色)
入力電流(A)(100V時)0.035
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)7.5
埋込穴幅(mm)140
埋込穴長(mm)47
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします
仕様光束維持率:70%
幅(mm)115
厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能
質量(kg)0.4
高さ(mm)115
備考埋込型、LED電球専用商品
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:95
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.075
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)4
埋込穴(Φmm)□100
LED交換可能(LED電球)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。