アプローチライト :「LED 20W」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光色」から絞り込む
温白色(1)
白色(8)
電球色(12)
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505
カバーアクリル(乳白)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
本体アルミ(オフブラック)
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)1.8
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプ全周配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)17.8
光束(Lm)205
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ下方配光タイプ
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角11度
電圧(V)100
消費電力(W)11.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED600Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角20度
電圧(V)100
消費電力(W)17.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED1000Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角42度
電圧(V)100
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角10度
電圧(V)100
消費電力(W)17.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED1000Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ137
質量(kg)1.9
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプローグレア・間接配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.3
光束(Lm)50
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)1.8
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプ片側配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)10.8
光束(Lm)125
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角19度
電圧(V)100
消費電力(W)11.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED600Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。