12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
温白色(1)
白色(9)
電球色(12)
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505 カバーアクリル(乳白) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 本体アルミ(オフブラック) 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1~100%
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162 厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能 高さ(mm)60 取付方式取付型:壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)0.7 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern センサー明るさセンサ付 平均演色評価数Ra70 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)3000 光源色電球色) 入力電流(A)(100V時)0.035 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)7.5 埋込穴幅(mm)140 埋込穴長(mm)47 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ片側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ下方配光タイプ 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角10度 電圧(V)100 消費電力(W)17.4 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 埋め込み深さ(mm)184 明るさLED1000Lmタイプ 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角11度 電圧(V)100 消費電力(W)11.4 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 埋め込み深さ(mm)184 明るさLED600Lmタイプ 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角20度 電圧(V)100 消費電力(W)17.4 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 埋め込み深さ(mm)184 明るさLED1000Lmタイプ 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角42度 電圧(V)100 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 埋め込み深さ(mm)184 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角19度 電圧(V)100 消費電力(W)11.4 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 埋め込み深さ(mm)184 明るさLED600Lmタイプ 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)