1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
電球色(1)
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162 厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能 高さ(mm)60 取付方式取付型:壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)0.7 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern センサー明るさセンサ付 平均演色評価数Ra70 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)3000 光源色電球色) 入力電流(A)(100V時)0.035 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)7.5 埋込穴幅(mm)140 埋込穴長(mm)47 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)