「光色」から絞り込む
昼白色(4)
電球色(9)
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様
付属品埋込ボックス
幅(mm)260
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2
色ステンカラー
高さ(mm)70
備考調光器併用不可
消費電力(W)7.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)145
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)16
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)60×250
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用
仕様重耐塩仕様
付属品拡散パネル
適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.7
色ステンカラー
備考調光器併用不可
径(Φmm)□150
消費電力(W)6.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)55
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)11
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)72×90
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様
付属品拡散パネル、埋込ボックス
幅(mm)260
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2
色ステンカラー
高さ(mm)70
備考調光器併用不可
消費電力(W)7.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)145
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)16
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)60×250
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用
仕様重耐塩仕様
付属品拡散パネル
適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.6
色ステンカラー
備考調光器併用不可
径(Φmm)□150
消費電力(W)6.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)44
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)11
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)72×90
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、埋込必要深180mm
材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
消費電力(W)4.6
従来光源白熱灯60W相当
仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白
長さ(mm)125
幅(mm)125
質量(kg)1.6
高さ(mm)180
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)580
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。