アプローチライト :「強化ガラス ドア」の検索結果
関連キーワード
「光色」から絞り込む
電球色(1)
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト
材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)
幅(mm)Φ114
質量(kg)3.5
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
ガラス部前面:強化ガラス(透明)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)295
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
定格光束(Lm)292
調光の可否不可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。