絞り込み
調光の可否
  • ×(3)
  • (2)
光色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(2)
  • 白色(1)
  • 電球色(4)
色温度(K)
  • 3000未満(8)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(2)
消費電力(W)
  • 5未満(10)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
電圧(V)
  • 100(14)
光束(Lm)
  • 500未満(3)
500未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ENDO(遠藤照明)(18)
  • 山田照明(17)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • 東京メタル(5)
  • WAVEWAVE(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(3)
(2)
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックスPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
幅(mm)□133質量(kg)1.1材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)品名導光板スタンド用埋込ボックス入数(個)1適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1埋込高(mm)287
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)
LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライトPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)Φ148質量(kg)0.5アクリルカバー:乳白つや消しサイズS高さ(mm)148電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)379調光の可否不可LED交換可能
LEDホリゾンタルライト Panasonic(パナソニック)LEDホリゾンタルライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
LEDアッパーライト40形電球色BT Panasonic(パナソニック)LEDアッパーライト40形電球色BTPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LDA5X1フロアスタンド電球色BT Panasonic(パナソニック)LDA5X1フロアスタンド電球色BTPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
LEDフロアスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフロアスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100
LEDスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフロアスタンド40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド40形電球色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100入力電流(A)0.08
LEDフロアスタンド25形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド25形電球色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
幅(mm)Φ160(セード部)高さ(mm)1700電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED小形電球タイプ4.3W1灯色温度(K)2700入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スタンドライト