スタンドライト :「台 可動」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
(2)
Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358 高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.18 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835 調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188 質量(kg)1.5 ダークグレーメタリック 高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950 調光率(%)100~20 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170 高さ(mm)159 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 角度(°)可動:0~20 保護等級IP23 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)43.5 パネルアクリル(透明)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85% 適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170 幅(mm)170 質量(kg)1.2 高さ(mm)159 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 角度(°)可動:0~20 全光束(Lm)520 保護等級IP23 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)43.5 演色指数(Ra)高演色:85 パネルアクリル(透明)
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷