10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(8)
(2)
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)116 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
33日以内出荷

Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)Φ148 質量(kg)0.5 アクリルカバー:乳白つや消し サイズS 高さ(mm)148 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)379 調光の可否不可 LED交換可能
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
アクリルカバー:乳白つや消し 電圧(V)100 スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358 高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.18 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835 調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188 質量(kg)1.5 ダークグレーメタリック 高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950 調光率(%)100~20 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
幅(mm)(セード部)360 質量(kg)4.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)1500 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)750 調光の可否不可 LED交換可能
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)160 質量(kg)0.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)415 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 LED交換可能
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
直線的でエッジの効いたカットガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)110 質量(kg)1.7 カットガラス:透明 高さ(mm)360 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)110 質量(kg)1.0 カットガラス:透明 高さ(mm)360 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷