「調光の可否」から絞り込む
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170幅(mm)170質量(kg)1.2高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20全光束(Lm)520保護等級IP23色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5演色指数(Ra)高演色:85パネルアクリル(透明)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥3,738~¥3,398~