スタンドライト :「LED電源」の検索結果
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(8)
○(2)
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358
高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835
調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188
質量(kg)1.5
色ダークグレーメタリック
高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.19
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950
調光率(%)100~20
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプTwinkleタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)75
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)20.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプGradationタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)95
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)25.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプCoreタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)105
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)28.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプLineタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)115
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)31
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
保護等級IP23
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
パネルアクリル(透明)
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプCoreタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)105
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)28.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプTwinkleタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)75
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)20.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプLineタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)115
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)31
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプGradationタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)95
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)25.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%
適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170
幅(mm)170
質量(kg)1.2
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
全光束(Lm)520
保護等級IP23
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
演色指数(Ra)高演色:85
パネルアクリル(透明)
1台
¥46,980
税込¥51,678
92日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。