「調光の可否」から絞り込む
デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5色ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
LEDスタンドDAIKO(大光電機)税込¥10,338~¥9,398~
ダウンライトHotaluX(ホタルクス)税込¥7,368¥6,698
スポットライトODELIC(オーデリック)税込¥13,068~¥11,880~