スタンドライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。