シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付き
その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。
幅(mm)602×566
材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)
質量(kg)7
高さ(mm)337
備考調光器併用不可
消費電力(W)12
スイッチ付
コード長さ(m)3
適合サイズ【鉢】9号
機能非調光
ランプLED小形電球40形相当×2
色温度(K)2800
ランプ寿命40000時間
点灯方式全灯→消灯
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47
皮相電力(VA)14
光束(Lm)565
最大荷重(kg)10
演色指数(Ra)74
適正電圧(V)100
LED交換可能
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2
仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用
材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)360
高さ(mm)240
コード長さ(m)2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光源寿命40000時間
光束(Lm)735
アズワン品番64-9324-72
明るさ白熱球100W相当
最大荷重(kg)6
演色指数(Ra)82
適合鉢5号
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。