2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯 材質アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)65 高さ(mm)118 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)415 アズワン品番64-9322-27 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用 材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)360 高さ(mm)240 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光源寿命40000時間 光束(Lm)735 アズワン品番64-9324-72 明るさ白熱球100W相当 最大荷重(kg)6 演色指数(Ra)82 適合鉢5号
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング