スタンドライト :「浴室照明器具」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(4)
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付 長さ(mm)1285 幅(mm)65 高さ(mm)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.5 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)16 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白 長さ(mm)300 幅(mm)260 高さ(mm)1500 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)310 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)