スタンドライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(8)
口金E26
電球の種類LED
消費電力(W)6.8
色温度(K)2800
LEDランプ調光不可
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)1285
幅(mm)65
高さ(mm)40
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.5
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)16
光束(Lm)1550
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
長さ(mm)300
幅(mm)260
高さ(mm)1500
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)白
光束(Lm)310
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。
用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。
消費電力(W)1.5
バッテリー内臓(USB type-C充電ケーブル付)
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
LED1灯
演色指数(Ra)80
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。