「調光の可否」から絞り込む
×(9)
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)2.9
直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)15.6
光源E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型
適合和風対応商品:スタンド
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LEDLED電球
口金E26
材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
質量(kg)2.7
直径(Φmm)ベース:200・セード:105
高さ(mm)1400
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E17
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)597
適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)
質量(kg)9.3
直径(Φmm)430
高さ(mm)1610
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)23.4
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱180W相当
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。