絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • 山田照明(26)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • 東京メタル(8)
  • オーム電機(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • WAVEWAVE(5)
  • ダイソン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • HASEGAWA(1)
  • ライソン(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • 兼備生活(1)
調光の可否
  • ×(2)
光色
  • 昼光色(1)
  • 電球色(2)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
電圧(V)
  • 100(1)
100
演色指数(Ra)
  • 90以上(2)
90以上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(2)
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
スタンドライト ODELIC(オーデリック)スタンドライトODELIC(オーデリック)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可
スタンドライト