絞り込み
調光の可否
- ×(2)
光色
- 昼光色(1)
- 電球色(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
色温度(K)
- 3000未満(2)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(1)
演色指数(Ra)
- 90以上(2)
90以上
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 山田照明(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 東京メタル(9)
- コイズミ照明(8)
- オーム電機(5)
- WAVEWAVE(5)
- 新洋電気(3)
- ダイソン(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ゼピール(1)
- ライソン(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- 兼備生活(1)
特価

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可エコロジー商品省エネ