スタンドライト :「E11 LED」の検索結果
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(1)
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可
材質セード:ポリエステル強化和紙
質量(kg)3.7
高さ(mm)1511
材質(本体)木材
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.8
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700
幅(Φmm)250
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)286
調光の可否不可
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。