絞り込み
ブランド
調光の可否
電圧(V)
12・100・100~220
光束(Lm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~・5000~6000未満
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スタンドライト

139件中 121139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
口金E26スイッチ中間スイッチコード長さ(m)2.1電球60WE26ホワイトランプ
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
口金E26材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.8高さ(mm)1600スイッチフットスイッチ式コード長さ(m)2.5電球60Wシャンデリア電球1灯セード寸法(mm)Φ210フレンジ寸法(mm)Φ220
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
口金E26材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金E26材質鉄、布質量(kg)6.1(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチコード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W
スタンドライト コイズミ(小泉成器)スタンドライトコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯材質アルミ(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.4直径(Φmm)65高さ(mm)118コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間光束(Lm)415アズワン品番64-9322-27明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
スタンドライト コイズミ(小泉成器)スタンドライトコイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号
スタンド DAIKO(大光電機)スタンドDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
LEDスタンドライト DAIKO(大光電機)LEDスタンドライトDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
口金E26電球の種類LED消費電力(W)6.8色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05 HASEGAWALEDパノラマ コンパクトタイプ PS05HASEGAWA
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
幅(mm)355質量(kg)14高さ(mm)1110奥行(mm)355電圧(V)100コード長さ(m)10プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様電球の種類LED
スリムソファサイドライト ファミリー・ライフスリムソファサイドライトファミリー・ライフ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。角度調節可能ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます光は無段階調光で心地良い明るさに調節できますベッドサイドで、ソファサイドでお客様組立式1年間保証書付き
セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック質量(kg)(約)2.8電圧(V)DC12消費電力(W)11電源DC12V/1A機能電源ボタン長押し:明暗の調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201光束(Lm)55.5~539.7LED寿命(時間)40000(目安)調光の可否
LEDホリゾンタルライト Panasonic(パナソニック)LEDホリゾンタルライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
LEDアッパーライト40形電球色BT Panasonic(パナソニック)LEDアッパーライト40形電球色BTPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LDA5X1フロアスタンド電球色BT Panasonic(パナソニック)LDA5X1フロアスタンド電球色BTPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
LEDフロアスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフロアスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100
LEDスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフロアスタンド40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド40形電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100入力電流(A)0.08
LEDフロアスタンド25形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド25形電球色Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)Φ160(セード部)高さ(mm)1700電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED小形電球タイプ4.3W1灯色温度(K)2700入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スタンドライト