絞り込み
調光の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・山田照明・東京メタル・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ照明・オーム電機・WAVEWAVE・カノー・キシマ・新洋電気・東芝ライテック・日立・ダイソン・3R(スリーアール)・ODELIC(オーデリック)・兼備生活・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
    幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
    消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
  • スペーススリムライト WAVEWAVE

    スペーススリムライト

    WAVEWAVE
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スペースをとらないスリムのフォルム 頼れる性能と耐久性 お部屋の隅にもしっかりフィット
    光源LED光色中性色
  • スムースフロアランプリモコン有 WAVEWAVE

    スムースフロアランプリモコン有

    WAVEWAVE
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    しなやかな曲線を実現 ハイテクLEDチップ・低エネルギー消費・高輝度 ハイディスプレイLED光源 揺るがない安定のベース リモコン付き 光量調節可能
    光源LEDチップ28Wリモコンボタンリモコン光色昼白色・中性色・暖光色エコロジー商品省エネ
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
    電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475
  • A形スタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形スタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS照度A形相当。 フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。 スマートフォンスタンド付き。
    材質ABS樹脂+スチール幅(mm)ヘッド:140直径(Φmm)ベース:125高さ(mm)15質量(g)約510奥行(mm)70消費電力(W)4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約620アーム寸法(mm)約290光束(Lm)器具:約480LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
    消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    口金E26材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    セードは360度動きます。
    口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
  • フロアスタンドライト DAIKO(大光電機)

    フロアスタンドライト

    DAIKO(大光電機)
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。
    材質鋼板黒塗装寸法(mm)直径62×高さ112質量(kg)300消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源差込プラグ口金E17コード長さ(m)1ランプLED4.2Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:40.4光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)170
  • スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/テーブルスタンド

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)120×214ランプLED内蔵色温度(K)2400光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
    幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
    消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
    消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
  • E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4
  • ファイブリングフロアライト WAVEWAVE

    ファイブリングフロアライト

    WAVEWAVE
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!
    仕様ベース直径(cm):19質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680
  • アーチフロアライト WAVEWAVE

    アーチフロアライト

    WAVEWAVE
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
    質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
  • Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明)

    Synca フロアスタンド リニア32

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
    仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
  • 和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。
    仕様スタンド用シェード
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機)

    スタンド/和風スタンド/和風

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700
  • フロアスタンドライト コイズミ照明

    フロアスタンドライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼、(セード)プラスチック(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し点灯方式全灯→消灯色温度(K)2700演色指数(Ra)84光源寿命40000時間仕様調光器併用不可
  • スタンド コイズミ照明

    スタンド

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜 新洋電気

    日本製スタンドライト(行灯) 栞 shiori 雲竜

    新洋電気
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    伝統的な火袋を有した行灯らしいデザイン。外貼りの強化和紙(ワーロン)を通して内側の組子のデザインが幻想的に浮かび上がります。豆球つきなので、常夜灯としてもご使用いただけます。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェードを製作。灯具部も国内で手作業で製作した完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
    材質枠:国産杉、ワーロン(雲竜) コード:平打コード(黒)スイッチプルスイッチ(1-ナツメ球-OFF)電源コンセント接続口金E26コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×530電球白熱電球60W×1(LED使用可能)、ナツメ球×1
  • 日本製スタンドライト(行灯) 間 ma 麻の葉+春雨 新洋電気

    日本製スタンドライト(行灯) 間 ma 麻の葉+春雨

    新洋電気
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    面ごとに2種類のワーロンをあしらった、細身でコンパクトなスタンド。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
    材質枠:国産杉、ワーロン(麻の葉+春雨) 天板:合板 コード:平打コード(黒)スイッチ中間スイッチ(ON-OFF)電源コンセント接続口金E17コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×270電球クリプトン球60W×1(LED使用可能)
  • 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気

    日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜

    新洋電気
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    組子とワーロンを組み合わせた、柔らかな光と優しく照らし出される木目が魅力的なスタンド。四隅から漏れる光もアクセントです。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
    材質枠:国産杉、ワーロン(雲竜) コード:平打コード(黒)スイッチ中間スイッチ(ON-OFF)電源コンセント接続口金E26コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×315電球クリア球 40W×1個(LED電球使用可能)
  • LEDボールライト ゼピール

    LEDボールライト

    ゼピール
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    生活空間に彩りと癒しをもたらすストレッチレスデザインのLEDボールライト。天面をタップするだけで電源ON/OFFや調光を切り替えられます。モードは「ライトモード」「カラーモード7」の2種類を搭載。ライトモードは昼白色、温白色、電球色の3段階に変更できます。また、天面を長押しすることで明るさを無段階で調節できます。カラーモードは、カラフルな色で自動的に変化します。天面をタップすれば、お好きな色に固定することも可能。
    用途就寝前や休息時、デスクでの作業や読書時、パーティやイベントに。付属品Type-Cケーブル材質ABS樹脂、木目デザイン(ベース部分)質量(g)約410消費電力(W)3電源Type-C給電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D200×H206操作タッチ:有り光束(Lm)温白色200、昼白色105、電球色105調光機能調光:無段階調整、調色:3段階(昼白色・温白色・電球色)エコロジー商品省エネ
  • 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活

    防災 多機能 LEDデスクライト

    兼備生活
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    【目にやさしく、しっかり明るい】子どもの目を考えた、ちらつきのないDC調光。近づけなくてもしっかり明るい1300lmの余裕。広い机や物の多い机におすすめ。JIS規格AA形相当。【電池交換できる充電式】内蔵電池なしのコードレスライト。単3ニッケル水素充電池を入れたまま自動充電。停電時は乾電池に入れ替えて使えます。【就寝時も安心】ほんのり光るスイッチで、暗闇でも手探り不要 。消したあとも足元にやさしい10秒遅延消灯。眠りを邪魔しない、豆電球のようなぬくもりのある光。眠ってしまっても、そっと消灯 の30分タイマー。【小さな投資で大きな安心】停電時は探さずすぐ点灯。そのままライトを持って行動可能。単3電池対応で、停電でもいつもと同じ使い心地。【普段も停電時もスマホの電源を確保】普段はACアダプターから充電。停電時は乾電池で緊急充電し、連絡や情報確認の手段を確保。【ほしい機能、全部入り】高演色Ra93・7段階調光×4段階調色(色別明るさメモリ)・スマホ充電・スマホスタンド。これ一台で、安心が揃います。
    質量(kg)約0.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)【本体】13全光束(Lm)USB給電時 最大約1300 / 電池給電時 最大約450入力AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×184×371最大消費電力(W)24照度(Lx)【直下40cm・目安】USB給電時 約3200 / 電池給電時 約1100(使用環境により異なる)電池単三形電池4本使用(ニッケル水素充電池/アルカリ乾電池対応、電池別売)連続点灯時間ニッケル水素充電池 約3時間(電池容量2500mAh、最大照度時)/アルカリ乾電池 約40分~約39時間JIS照度【机上照度】JIS規格AA形相当(USB給電時)調整方式【色】4段階(昼光色6500K/昼白色4000K/電球色3000K/キャンドル色2200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階演色指数(Ra)昼光色Ra93/昼白色Ra90/電球色・キャンドル色Ra83(代表値)
  • FUSION100 組立式フロアライト ライソン

    FUSION100 組立式フロアライト

    ライソン
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    お好みの明るさとカラーモードでムーディーに演出するルームライト。ナチュラルライトモード。普段使いには自然になじみやすい温白色、読書など作業性をアップさせたい時には昼白色にするなどシーンに合わせて調色できます。ナチュラルライトモードは全6色。カラーライトモード。お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更できます。普段の部屋がムーディーな空間に。カラーライトモードは全15色。オートイルミネーションモード。自動で次々と色が変わります。オートイルミネーションモードは全2種。・スローチェンジ(徐々に色が変わる)。・クイックチェンジ(すばやく色が変わる)。明るさ調節14段階。14段階で細かく調光できるので、お好みの明るさに調節できます。就寝前には明るさを落としてリラックスするのもおすすめです。※ナチュラルライトモード、カラーライトモード時のみ調節可。リモコンで簡単遠隔操作。ソファやベッドから快適に遠隔操作。電源ON/OFFから調光やモード変更まで手元で全て操作できます。ライトの高さ約100cm。組み立て時ライトの高さは約100cm。白い壁に馴染むシンプルなデザインで、圧迫感を軽減します。
    セット内容リモコン、ベース、トップカバー、支柱レール×3、留め具×2、LEDモジュール、シェード、ACアダプター、ビス×24、両面テープ、ケーブル用シール材質PP、ABS、PC、ナイロン質量(g)本体:約1100、リモコン:約18(電池含まず)消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)’50/60電源コード(m)約1.6(アダプター部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:約13×13×104、リモコン:約5.2×8.5×1
  • LED屋外スタンド DAIKO(大光電機)

    LED屋外スタンド

    DAIKO(大光電機)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンドライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    フロアスタンドライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
    仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチコード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能
  • E26スタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26スタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+PCスイッチ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約480定格消費電力(W)60までアーム寸法(mm)約50ベース寸法(mm)約Φ100×H26セード寸法(mm)約Φ92×D142
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
  • 卓上スタンドライト ダイソン

    卓上スタンドライト

    ダイソン
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンドライト ダイソン

    フロアスタンドライト

    ダイソン
    93,980税込103,378
    1台
    13日以内出荷
    付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板 Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)168質量(kg)0.1高さ(mm)134材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)品名導光板スタンド用遮光板入数(個)1出しろ(mm)40
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)□133質量(kg)1.1材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)品名導光板スタンド用埋込ボックス入数(個)1適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1埋込高(mm)287
スタンドライト