絞り込み
ブランド
- MUTOH(14)
- 大平産業(8)
- ステッドラー(4)
- サンワダイレクト(3)
- Santek(3)
- エスコ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- スリーライク(1)
- バンコ(1)
- インテリムジャパン(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- HIDISC(1)
- 平野商会(1)
- エネアコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
「商品タイプ」から絞り込む

LEDトレース台
サンワダイレクト¥32,980税込¥36,2781個当日出荷製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。付属品ACアダプタ、取り扱い説明書仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m寸法(mm)W670xD492xH8.5電源AC100V色温度(K)9000
HIDISC トレースボード
HIDISC¥990~税込¥1,089~1個当日出荷厚さ4mmのスリム設計 イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利材質アクリル、PVC光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応USBmicroUSB
マルス テクニコ 製図板
ステッドラー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
トレーサーボード A3サイズ
Santek¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個厚さ(mm)0.55出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)寸法(幅W×高さH)(cm)47×34.5
LEDトレース台
サンワダイレクト¥57,980税込¥63,7781個当日出荷製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。付属品ACアダプタ、取り扱い説明書仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間寸法(mm)W932xD677xH8.5電源AC100V色温度(K)9000
マルスライナー 平行定規
ステッドラー¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
LEDトレース台
サンワダイレクト¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書質量(kg)約10.0サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95電源AC100V 12V 5Aケーブル長(m)約1.5寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0色温度8900K明るさ(Lx)中央部:1200保証期間購入日より6ヶ月耐用時間(時間)LED照明:約30000
トレーサーボード A4サイズ
Santek¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)厚さ(cm)0.55寸法(幅W×高さH)(cm)35×25
バリオマチック製図ヘッド
ステッドラー¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用
ライナーボード
MUTOH¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
A3サイズ L型定規付製図板
エスコ¥27,800税込¥30,5801個当日出荷エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
LEDトレースボード
インテリムジャパン¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷リモコンで18段階の明るさ調整可能。レッグパーツで3段階の角度調節が可能。マグネットで固定して挟む構造で原稿がずれません。原稿を挟むタイプのトレースボードで、基の用紙に傷がつかないセット内容本体、ACアダプタ(コード約1.4m)、レッグパーツ、調光ケーブル/リモコン、説明書厚さ(mm)約11寸法(mm)約324×283質量(g)約950
LED透写台 スタンド型
大平産業¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
ドラフライト
MUTOH¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
ライナーボード
MUTOH¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
トレーサーボード用ポータブルスタンド
Santek¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷トレーサーボード用のスタンドです。折り畳み、6段階の角度調節が可能です。用途トレーサーボードやその他モニターなどの作業機器を置くことができます。材質アルミ合金質量(g)255.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】45×10×254【展開時最大】180×171×254
LED透写台 卓上型
大平産業¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610質量(kg)20寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586定格100V 48W 50/60Hz共用定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)傾斜角度(°)7(固定)光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
ドクタービュー 3Dグラス
エネアコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷ガラスレンズを使用した高スペック3Dモニター対応の3Dメガネ。仕様●幅152mm/高さ52mm/長さ163mmアズワン品番65-9128-51
LED図板
スリーライク¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷白色LEDのバックライト付きです。 明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。 リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。付属品ストラップ・ACアダプタ材質発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm)質量(g)800電源リチウムポリマー式充電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×11×256適合サイズA4防水IPX4
パラライナー
MUTOH¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属)質量(kg)約14.5外形寸法(mm)818×1.144機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立製図範囲(mm)613×950
ドラフター
MUTOH¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板ヘッド仕様バー二ヤ





![LEDトレース台 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587829-260123-02.jpg)





































![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)