案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。