タイル :「外壁用」の検索結果

タイルはお風呂場や家の外壁、玄関などさまざまな場所で利用されます。ガラス製のものやポリエチレン樹脂を基材にしたものが多く中にはリサイクル原料を使用しているものもあります。表面にはアルミ片にポリエステル塗装したものが多く使われています。木目調やクリスタルのようなデザインのもの、大理石調なデザインとさまざまなデザインや色があり組み合わせ次第で利用する場所の雰囲気が変わってきます。接着剤は主にPETシートとアクリル粘着剤を使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNISON(ユニソン)タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。 横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。 販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。 焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。 施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。 納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。 納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0 タイプ基本 枚数0.88/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5 材質陶磁器タイル
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)