絞り込み
適合径(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(1)
形状
形状
エルボ(2)
材質
  • ABS樹脂
  • SUS304(6)
  • SUS316(13)
  • アイアンラバー(PUR)(1)
  • アルミニウム(3)
  • スチール(29)
  • ステンレス(8)
  • プラスチック(1)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 亜鉛合金(139)
  • 木材(1)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(1)
  • BIM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
32(1)
35(1)
ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB フリージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
749税込824
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、32Φアダプター:PP適合径(Φmm)32・35付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
EasyA コーナージョイント BIMEasyA コーナージョイントBIM
389税込428
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂形状エルボ

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプジョイント