絞り込み
適合径(Φmm)
  • 35
  • 4(5)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(31)
  • 25(52)
  • 25.4(2)
  • 32(93)
  • 38(25)
  • 45(1)
ブランド
  • シロクマ(25)
  • TOTO(8)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
  • ハイロジック(7)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • ACE(エース)(1)
形状
形状
エルボ(28)
形状
クロス(1)
形状
ストレート(5)
形状
チーズ(3)
形状
三方(1)
形状
四方(1)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • スチール(1)
  • 亜鉛合金(40)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
4(5)
13(1)
16(1)
19(31)
25(52)
25.4(2)
32(93)
35
38(25)
45(1)
自在ジョイント BR-116 シロクマ自在ジョイント BR-116シロクマ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
E形チーズ BR-161 シロクマE形チーズ BR-161シロクマ(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ自在エンド丸棒用 BR-135シロクマ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A4×20、A3.5×16角度調整範囲最大90°
自在エンド壁用 BR-133 シロクマ自在エンド壁用 BR-133シロクマ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A3.5×40、A3.5×16角度調整範囲最大90°
E型エルボ シロクマE型エルボシロクマ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
形状エルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
六甲 Φ35用 エンドソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 エンドソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
E形エンドエルボ (左) シロクマE形エンドエルボ (左)シロクマ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
六甲 Φ35用 エンドエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 エンドエルボFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
539税込593
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 角度ジョイントWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
自在ジョイント BR-115 シロクマ自在ジョイント BR-115シロクマ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A3×16形状エルボ
自在ジョイント ABR-805 シロクマ自在ジョイント ABR-805シロクマ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。
用途屋外用材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A4×16×D6
フリースタイル手すり用エンドホルダー 間柱用 TOTOフリースタイル手すり用エンドホルダー 間柱用TOTO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
六甲 Φ35用 エルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 エルボFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
E形エンドエルボ (右) シロクマE形エンドエルボ (右)シロクマ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用 フレキシブルブラケット ハイロジック手すり用 フレキシブルブラケットハイロジック
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状エルボ取付高(mm)55使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
六甲 Φ35用 コーナージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 コーナージョイントFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直ジョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
接続金具 BR-111 シロクマ接続金具 BR-111シロクマ
879税込967
1個
当日出荷
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品A3.5×25AG
エンドエルボ (左) シロクマエンドエルボ (左)シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6
E型三方 BR-162 シロクマE型三方 BR-162シロクマ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
形状三方仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
接続ジョイント脱着タイプ ハイロジック接続ジョイント脱着タイプハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35備考(使用ネジ)皿 6本仕上アクリル焼付塗装
フレキシブルジョイント脱着タイプ ハイロジックフレキシブルジョイント脱着タイプハイロジック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状エルボ備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
フレキシブルコーナー ファイン ハイロジックフレキシブルコーナー ファインハイロジック
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状エルボ
フリースタイル手すり用フレキシブルジョイント TOTOフリースタイル手すり用フレキシブルジョイントTOTO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
0°から90°の間で自由に曲げることができ、ひねりを加えることもできます。
材質亜鉛合金
フリースタイル手すり用T字ジョイント TOTOフリースタイル手すり用T字ジョイントTOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
T字型に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり エンドホルダー 35径用 TOTOフリースタイル手すり エンドホルダー 35径用TOTO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
形状エルボ適合径(Φmm)35
六甲 Φ35用 フレックスジョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 フレックスジョイントFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ仕上焼付塗装
六甲 Φ35用 コーナーエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 コーナーエルボFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
六甲 Φ35用 ジョイント直線用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ジョイント直線用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
519税込571
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺の直線部分の接続金具です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状ストレート
自在エルボ ACE(エース)自在エルボACE(エース)
1,298税込1,428
1パック
3日以内出荷
適合径(Φmm)35形状エルボ
ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB フリージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
749税込824
1個
翌々日出荷
コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、32Φアダプター:PP適合径(Φmm)32・35付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイントWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 直ジョイントWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
連続棚受 BR-166 シロクマ連続棚受 BR-166シロクマ
489税込538
1個
4日以内出荷
材質仕様抗菌付属品A3.5×16×D6、A3×12
E形四方 BR-164 シロクマE形四方 BR-164シロクマ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
形状四方仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
E形クロス BR-163 シロクマE形クロス BR-163シロクマ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
形状クロス仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
E形コーナーエルボ BR-121 シロクマE形コーナーエルボ BR-121シロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状コーナーエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
エンドエルボ (右) シロクマエンドエルボ (右)シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6
変換リング BR-244 シロクマ変換リング BR-244シロクマ
279税込307
1個
4日以内出荷
どこでもブラケットシリーズ(32Φ用)と、BR-35EW、BR-35AS(35Φ)を連結できます。
材質樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌適合(パイプ)BR-35EW、BR-35ASアイボリー(ブラケット)BR-270、271、272、273、274アイボリ
自在ジョイント BR-113 シロクマ自在ジョイント BR-113シロクマ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様抗菌付属品A3.5×16×D6形状エルボ

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプジョイント