絞り込み
ブランド
  • シロクマ(160)
  • WAKI(和気産業)(38)
  • ハイロジック(25)
  • TOTO(22)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
  • エスコ(4)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • ヤスダインテリアサプライ(2)
  • ACE(エース)(1)
適合径(Φmm)
  • 35
  • 4(5)
  • 10(34)
  • 13(30)
  • 15(3)
  • 16(39)
  • 18(3)
  • 19(99)
  • 20(7)
  • 22(5)
  • 25(190)
  • 32(366)
  • 34(7)
  • 38(94)
  • 40(14)
  • 42.7(7)
  • 45(26)
  • 48.6(11)
  • 50(10)
  • 60(7)
材質
  • ABS樹脂(6)
  • アルミニウム(17)
  • スチール(2)
  • ステンレス(23)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 亜鉛合金(192)
  • 木材(6)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント BR-116 シロクマ自在ジョイント BR-116シロクマ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
A形ブラケット直通 BR-104 シロクマA形ブラケット直通 BR-104シロクマ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直止
E型エルボ シロクマE型エルボシロクマ(9件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
形状エルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
BR-105 A型ブラケット直止 シロクマBR-105 A型ブラケット直止シロクマ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直止
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E形チーズ BR-161 シロクマE形チーズ BR-161シロクマ(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
接続金具 BR-110 シロクマ接続金具 BR-110シロクマ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌接続金具です。
材質亜鉛合金
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直通
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ自在エンド丸棒用 BR-135シロクマ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A4×20、A3.5×16角度調整範囲最大90°
エンドブラケット脱着タイプ ハイロジックエンドブラケット脱着タイプハイロジック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
六甲 Φ35用 エンドソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 エンドソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
壁付ブラケット ファイン ハイロジック壁付ブラケット ファインハイロジック(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
自在ジョイント BR-113 シロクマ自在ジョイント BR-113シロクマ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様抗菌付属品A3.5×16×D6形状エルボ
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
集成材 六甲用木製キャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 六甲用木製キャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
558税込614
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材適合径(Φmm)35径(Φmm)35
自在エンド壁用 BR-133 シロクマ自在エンド壁用 BR-133シロクマ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A3.5×40、A3.5×16角度調整範囲最大90°
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用 壁付ブラケット ハイロジック手すり用 壁付ブラケットハイロジック
839税込923
1個ほか
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマC形ブラケットコーナー BR-606シロクマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途手摺のコーナー部材材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
SP形ブラケットエンド BR-627 シロクマSP形ブラケットエンド BR-627シロクマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット自在コーナー BR-608 シロクマC形ブラケット自在コーナー BR-608シロクマ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
手すり用 フレキシブルブラケット ハイロジック手すり用 フレキシブルブラケットハイロジック
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状エルボ取付高(mm)55使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
フラットブラケット止 BR-680 シロクマフラットブラケット止 BR-680シロクマ(3件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664シロクマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマユニバーサルブラケットエンド BR-177シロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル