パイプジョイント :「金物」の検索結果

パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
19(4)
25(8)
32(7)
38(5)
48.6(2)
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)460 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用 アズワン品番65-9319-56
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合径(Φmm)32 エスコ品番EA951EU-22 材質ステンレス(SUS316) 形状クロス
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

適合径(Φmm)19 エスコ品番EA951EV-31 材質亜鉛ダイカスト 形状三方
1個
680 税込748
翌日出荷

適合径(Φmm)32 エスコ品番EA951EV-13 材質亜鉛ダイカスト 形状チーズ
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-22 材質亜鉛ダイカスト 形状クロス
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-32 材質亜鉛ダイカスト 形状三方
1個
950 税込1,045
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-12 材質亜鉛ダイカスト 形状チーズ
1個
810 税込891
翌日出荷

材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
1セット(1セット)
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合径(Φmm)32 エスコ品番EA951EV-33 材質亜鉛ダイカスト 形状三方
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

適合径(Φmm)32 エスコ品番EA951EV-3 材質亜鉛ダイカスト 形状エルボ
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-2 材質亜鉛ダイカスト 形状エルボ
1個
735 税込809
翌日出荷

適合径(Φmm)19 エスコ品番EA951EV-11 材質亜鉛ダイカスト 形状チーズ
1個
580 税込638
翌日出荷

適合径(Φmm)19 エスコ品番EA951EV-1 材質亜鉛ダイカスト 形状エルボ
1個
540 税込594
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)830 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60×95 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

適合径(Φmm)32 エスコ品番EA951EV-23 材質亜鉛ダイカスト 形状クロス
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

適合径(Φmm)19 エスコ品番EA951EV-21 材質亜鉛ダイカスト 形状クロス
1個
740 税込814
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EU-61 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります