パイプジョイント :「M1イモネジ」の検索結果
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合径(Φmm)」から絞り込む
25(4)
32(2)
38(5)
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。