水耕栽培・植物育成ライトは、室内や屋内で植物を育てるために使うライトで、ライト単体と、栽培ケースとセットの2種類あります。自然光のあまり届かない環境で作物を育てる際に、植物が必要とする成分を与えることが目的です。ライトはLEDライトと蛍光ランプがあり、セットタイプにはキューブ型や、横長タイプ、高さが必要な実物も含め3種類の植物が育てられる大型も。セットには、苗床パネルやエアチューブ、ACアダプター、種と液体肥料と栽培スポンジのお試し種子セットなどが同梱になっています。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVERSUN365 植物育成ライト ゼンスイ

    EVERSUN365 植物育成ライト

    ゼンスイ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
    用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル口金E26全光束(Lm)2200色温度(K)約6000
  • ニュークリップスタンド アサヒランプ(旭光電機工業)

    ニュークリップスタンド

    アサヒランプ(旭光電機工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
    仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き口金E26
  • 植物育成ライト クリップ式 オーム電機

    植物育成ライト クリップ式

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • 水やりキット タカギ

    水やりキット

    タカギ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます。菜園や花壇等の水やりに適しています。
    種別タイマー付き 点滴チューブタイプアズワン品番3-5197-02
  • WIDEな光で植物を育てるLEDライト イノベックス(旧:ダイオ化成)

    WIDEな光で植物を育てるLEDライト

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    植物の成長に必要な波長は主に赤・青ですがインテリアとしての観葉植物が美しく見えるよう演色性にも配慮。全体としてはキレイな白色に見えます。屋外で冬越しできない塊根植物や寒さに弱い観葉植物は冬場は葉を落とし成長が止まりますが、温かい室内でLED育成ライトを使用していればそのまま成長が続きます。秋から春前を含む、一年中植物のコンディションを整え、楽しむことができます
    電圧(V)110消費電力(W)LED:15口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,027nm / 40-238nm照度(Lux)20cm---62,952 lux / 40cm---14,593 lux照射角度(°)レンズ:55°
  • EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド ゼンスイ

    EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド

    ゼンスイ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
    用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)LED電球:60定格寿命(時間)10000タイマー時間8/10/12時間高さ(cm)約46~83(スタンド)クリップ可能幅(cm)3
  • 植物育成用クリップランプ 富士倉

    植物育成用クリップランプ

    富士倉(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
    仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42明るさ(Lm)750電球の種類LED特殊用途防噴流
  • ホームハイポニカPLAABO 協和[肥料・農薬・除草剤・種]

    ホームハイポニカPLAABO

    協和[肥料・農薬・除草剤・種]
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    12日以内出荷
    2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
    用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ容量(L)液肥:15消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
  • 光と風で植物を育てるLEDライト イノベックス(旧:ダイオ化成)

    光と風で植物を育てるLEDライト

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    植物の成長に必要な「赤」と「青」の光の波長を含んだLED ライト。敬遠されがちなピンクや紫色の光ではなく、室内照明と同等で部屋と馴染みやすい色です。ライトの中にファンが内蔵され、植物の葉にたまるホコリの予防し、光合成の妨げとなる原因を軽減。空気の滞留や葉の乾燥を防ぎます。
    電圧(V)110消費電力(W)18(LED:15、FAN:3口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,239nm / 40-303nm照度(Lux)20cm---76,678 lux / 40cm---18,716 lux照射角度(°)レンズ:36°
  • ビザールプランツライトスタンド BIBILAB

    ビザールプランツライトスタンド

    BIBILAB
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    5日以内出荷
    【植物育成ライトをDIYせずにスタイリッシュに取り付け可能】 植物をディスプレイしながら育成に最適な環境を作ることができます。アガベ、塊根植物、パキポディウム、多肉植物、観葉植物などの最適な育成環境を簡単に作ることができます。※取り付けバーへ結束バンドで市販のダクトレールを取り付け可能。※ダクトレール、照明器具は付属しません。【同シリーズのビザールプランツラックLPR-800と連結可能】 専用の連結ピンを使用することでビザールプランツラックと連結し育成環境がパワーアップ。※連結ピンは本製品に付属しています。【3パターンの設置方法でレイアウト自由自在】 ビザールプランツラックだけでなく、単体でも使用可能。卓上や市販の金属ラックにも取り付けできレイアウトの幅は無限大。※市販ラック、植物棚への取り付けについては、製品付属のアタッチメントにて適合をご確認ください。【リビングに置いても眩しくならないシェード付き】高さが調整できる専用のシェードが付属。生活空間に置いてもライトの眩しさを気にせず植物育成ができます。"・寸法 。幅86cm ? 奥行36cm ?高さ56cm(56~76.5cm) 。・表面加工 。エポキシ樹脂粉体塗装 。・材質 。金属(スチール) 。・耐荷重 。10kg"
  • 植物育成ライト 差し込み式 オーム電機

    植物育成ライト 差し込み式

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
    付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
  • 蛍光灯型植物育成ライト36W 富士倉

    蛍光灯型植物育成ライト36W

    富士倉
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    3日以内出荷
    植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
    用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
  • 蛍光灯型植物育成ライト 富士倉

    蛍光灯型植物育成ライト

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    植物の発芽・育成に適した光を出力!
    用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
  • 保温球 アサヒランプ(旭光電機工業)

    保温球

    アサヒランプ(旭光電機工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
    全長(mm)145質量(g)110径(Φmm)80定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス
  • 植物育成ライト 折り畳み式 オーム電機

    植物育成ライト 折り畳み式

    オーム電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • 植物育成ライト プランタークリップ式 オーム電機

    植物育成ライト プランタークリップ式

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売
    付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • ホームハイポニカぷくぷくⅡ 協和[肥料・農薬・除草剤・種]

    ホームハイポニカぷくぷくⅡ

    協和[肥料・農薬・除草剤・種]
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    6日以内出荷
    ホームハイポニカぷくぷくを改良した新しい水耕栽培キットホームハイポニカぷくぷくⅡ
    用途土を使わず、エアポンプによる液体肥料の循環で、根を元気に育て、植物を大きく早く栽培できます。また、レタスやハーブ類などの植物が栽培できるように穴数を5株になりました。土は使わないので、土づくりなどの手間がかかる作業は必要ありません。清潔で、簡単に楽しい野菜作りをお楽しみいただけます。付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)、培地(10個)、穴カバー(4個)育苗プラグ(5個)、ペットボトルキャップ(1個)、エアポンプ(1個)( ※ペットボトルは付属していません)質量(kg)約2.5容量(L)液肥:約9消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8外寸法(縦×横×高さ)(mm)370×370×200
  • 電照LED電球 HotaluX(ホタルクス)

    電照LED電球

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・既存の白熱球や蛍光球のLED化に最適。・白色に見えるLED採用で作業がしやすい。・赤色波長と青色波長をバランスよく配合。・IP65の防塵・防水性能&長寿命で安心。・効果確認:イチゴの人工光型植物工場や圃場で同等品の効果を確認済み
    用途電照質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242(電圧フリー)口金E26/25全光束(Lm)1150ランプ寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65
  • アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球 HotaluX(ホタルクス)

    アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。簡単に取付着脱可能な電球タイプです。既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。
    用途日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242口金E26/25全光束(Lm)150寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65
  • 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機

    植物育成ライト 吊り下げ式

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
  • スタンド型植物育成ライト 富士倉

    スタンド型植物育成ライト

    富士倉
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
    用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)12(max)電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522波長(nm)380~780製品質量(g)600LEDSMDタイマー9・12・15(時間)明るさ(Lm)860(max)調光率(%)約25・50・75・100
  • 水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴 ホワイトバリーン

    水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴

    ホワイトバリーン
    ¥21,900税込¥24,090
    1セット(15枚)
    4日以内出荷
    植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
    用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に穴径(Φmm)表:23、裏:22外寸(mm)525×340×30
  • 植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ CCS(シーシーエス)

    植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。
  • ホームハイポニカMASUCO ホームハイポニカ

    ホームハイポニカMASUCO

    ホームハイポニカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    果菜・葉菜栽培を楽しめるマス型水耕栽培キット。マス型のシンプルなシルエットの水耕栽培キット「ホームハイポニカMASUCO(マスコ)」 白を基調としたデザインで利用場所に合わせたコーディネートでも楽しめます。 マルチパネルは果菜用と葉菜用の2種類が付属しているので、トマトやレタスなどさまざまな植物を水耕栽培でお楽しみいただけます。
    付属品ハイポニカ液体肥料(500ml)・果菜鉢・鉢カバー・支柱枠・うき・仕切り板・果菜/葉菜プレート・給液カバー・液肥タンク・栽培槽・液肥槽・循環ポンプ・チューブ・水位調節管・空気混入器・果菜、葉菜用スポンジ容量(L)液肥:約20消費電力(W)(50/60Hz)ポンプ:8
  • ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液 協和[肥料・農薬・除草剤・種]

    ハイポニカ植物活力液 おもいやり5倍濃縮液

    協和[肥料・農薬・除草剤・種]
    ¥599税込¥659
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    人気のハイポニカ液体肥料を2液を混ぜる手間をなくし、1液性の5倍濃縮液になりました。 <植物のカラダをつくるミネラル15種類配合>チッソ・リン酸・カリ+不足しがちな12種類もの豊富な栄養素配合!カルシウム、マグネシウムもしっかり配合。
    使用方法5倍程度に薄めてご使用ください。<土栽培・プランター・鉢の場合>たっぷりと水やりした後、作物の株元やその周辺に本製品与えてください。週に1回ひとまわし程度の少量で十分です。(※サボテン・多肉植物・ラン・ベゴニア・セントポーリアなどは2週間に1回。)、<水耕栽培・ハイドロカルチャーの場合>水で5倍程度に薄めて、栽培容器に入れてください。本製品で2.5L分の養液を作れます。
  • 自動で水やり、手間なく育てるスマートプランター BOTANIUM

    自動で水やり、手間なく育てるスマートプランター

    BOTANIUM
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    部屋の中で場所をとることなく、汚すことなく、自分が食べたい植物を手間なく育てることができます。水耕栽培。。
    用途水耕栽培に。家庭菜園に。観葉植物に。セット内容ボタニアム本体、ハイドロボール、液体栄養素(25ml)、スタートアップガイド、USBコンセント寸法(mm)136×250使用環境室内限定RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPパネル 0906(64穴) ホワイト サンコー(三甲)

    EPパネル 0906(64穴) ホワイト

    サンコー(三甲)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    翌日出荷
    丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
    用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用使用方法例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用種別780573WHEP材質EPP30倍厚さ(mm)30色ホワイト外寸(mm)885×585×30表面Φ25×64孔の設置
  • ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット ホワイトバリーン

    ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 330 フルセット

    ホワイトバリーン
    ¥9,000税込¥9,900
    1セット
    4日以内出荷
    電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ105(400ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
    用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)質量(g)830外寸(mm)330×330×330水量(L)8
  • ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 410 フルセット ホワイトバリーン

    ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 410 フルセット

    ホワイトバリーン
    ¥11,300税込¥12,430
    1セット
    4日以内出荷
    電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ135(1000ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
    用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)質量(g)1450外寸(mm)410×410×410水量(L)20
  • ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーン

    ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット

    ホワイトバリーン
    ¥23,000税込¥25,300
    1セット
    15日以内出荷
    電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培のため、根菜類の栽培も可能です。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。連結可能のため、大型の植物栽培施設として利用することが可能です。発泡スチロール部分にリサイクル原料を50%使用し、環境負荷を低減しました。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x3袋。鉢底ネット x18個。塩ビパイプ VU40 48Φ×120mm x2本。透明パイプ VU40 48Φ×200mm x1本。VUエルボー 40×40mm x1個。キャップ 40mm x2個
    用途養液・培土ハイブリッド栽培に(葉物、根菜等あらゆる野菜や園芸植物に)質量(g)2653容量(L)培土:50外寸(mm)1097×430×395水量(L)20
  • LED SPOT LIGHT for PLANTS BRID

    LED SPOT LIGHT for PLANTS

    BRID
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    日当たりの悪い場所でも、ダクトレールに取り付けて植物が光合成に必要な光を届けられるスポットライト。太陽光に近い自然な光が植物の生長や健康維持を促します。照射部分のレンズは光を拡散させることで、植物育成用の電球よりも広範囲を照らせるため、壁面緑化にも適しています。照明は角度調整が可能なので、日々の環境や育成状況によって変わる植物の様子に合わせて、光が必要な場所を必要な分だけ照らせます。
    用途植物の生長や健康維持等に。高さ(mm)140奥行(mm)70
  • ホームハイポニカ303 ホームハイポニカ

    ホームハイポニカ303

    ホームハイポニカ(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    シリーズ最大だから水耕栽培を大きく、たくさん楽しめる!「ホームハイポニカ303」の本体液肥容量はシリーズ最大の50リットル、プロ仕様の家庭用水耕栽培キットです。 実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが付属しており、野菜や観葉植物など、さまざまな植物を水耕栽培でお楽しみいただけます。 実のなる野菜はより大きく、葉もの野菜はたくさんの株数で育てられます。
    付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(300個)・鉢カバー(2個)・栽培鉢(2個)・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり容量(L)液肥:50消費電力(W)(50/60Hz)ポンプ:8
  • ハイポニカ植物活力液 おもいやりストレート液 協和[肥料・農薬・除草剤・種]

    ハイポニカ植物活力液 おもいやりストレート液

    協和[肥料・農薬・除草剤・種]
    ¥459税込¥505
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    人気のハイポニカ液体肥料を薄めずにそのまま使用できるストレート液になりました。 <植物のカラダをつくるミネラル15種類配合>チッソ・リン酸・カリ+不足しがちな12種類もの豊富な栄養素配合!カルシウム、マグネシウムもしっかり配合。
    使用方法<土栽培・プランター・鉢の場合>1週間に1回キャップを開けてそのまま、植物の株もとにたっぷりとあげましょう。※サボテン・多肉植物・ラン・ペゴニア・セントポーリアなどは2週間に1回。、<水耕栽培・ハイドロカルチャーの場合>キャップをはずし、栽培容器にそのまま入れてあげましょう。
  • Akarina14 オリンピア照明

    Akarina14

    オリンピア照明(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    野菜を育むインテリア! お水で栽培 簡単お手入れ おしゃれでおいしい野菜栽培インテリア LED照明で安心な野菜を
    材質ABS樹脂色ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×247
  • Sarahプラス 家庭用水耕栽培キット ホームハイポニカ

    Sarahプラス 家庭用水耕栽培キット

    ホームハイポニカ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット 実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。 季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。 大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
    付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり質量(kg)5容量(L)(液肥)35消費電力(W)5.5/6.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×360×330
  • 保温セット アサヒランプ(旭光電機工業)

    保温セット

    アサヒランプ(旭光電機工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
    セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
  • 噴霧器 アズワン

    噴霧器

    アズワン
    ¥4,770税込¥5,247
    1個
    翌々日出荷
水耕栽培・植物育成ライト