絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- BIBILAB(1)
- BOTANIUM(1)
- BRID(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- KYOWA(協和製作所)(1)
- アサヒランプ(旭光電機工業)(3)
- アズワン(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- オリンピア照明(1)
- オーム電機(5)
- サンコー(三甲)(1)
- ゼンスイ(2)
- タカギ(1)
- ホワイトバリーン(4)
- ホームハイポニカ(3)
- 協和[肥料・農薬・除草剤・種](4)
- 富士倉(4)
特価

植物育成用 直管型LEDライト 連結可能
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷植物育成に適した光を照射する18WのLED直管ライトです。白色LEDと赤色LEDを搭載し、植物の育成に必要な光を効率よく照射します。最大10本まで連結可能で、マグネットやスライド式フックを使用し工事不要で簡単に設置できます。IP65の防塵・防水仕様で、水やりの際にも使用できます。用途観葉植物や野菜、ハーブなどの室内栽培、発芽・育苗、植物工場、家庭菜園、ビニールハウスなどの植物育成用照明に。仕様PPF:49μmol/sセット内容ライト本体、取扱説明書質量(g)950消費電力(W)18(±5%)全光束(Lm)1800(±10%)入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)33×1240波長(nm)赤色LED:655~665本数最大連結:10本色温度(K)3000~3500、白色LED:4800~5300
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら