カメラモジュール :「検査装置」の検索結果
関連キーワード
種別カメラユニット
寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造IP50(IEC)
電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。