超抗菌 純銅ツールYAZAWA5日以内出荷
純銅ツールは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター)
純銅99.9%で製造しています。
エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに触れることなく使用できます。
エレベーターのボタンを押すことやドアを開けたり電車のつり革に使うことで接触を減らし感染予防に期待できます。
使用することで自分や他の人とできるだけ接触を減らすことができます。
指にやさしいロールガード付。銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。
・銅の効果について
天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。
銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。
あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。
用途直接触れたくない、エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに材質(本体)銅99.9%、(ロール)95%サイズ(mm)本体:82×42×3、ロール部分:幅22×径8アズワン品番64-6314-21