ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。
仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭
材質ポリプロピレン、ABS
質量(g)65
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50
不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水
洗浄能力約350L(水道水の場合)
原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
質量(g)25
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35
交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
原水に除菌剤を添加し、浄水ストローで飲用します。
コップ(200ml)500杯分の浄水ができます。
軽量、コンパクトなので避難袋のアイテムとして最適です。
用途災害および非常時の飲料・生活水の確保に。
トラスコ品番411-8357
材質PP(抗菌仕様)、粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド(自然物質のみ)
幅(mm)19
高さ(mm)133
奥行(mm)19
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。
メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。
大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。
災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約4.5
能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します
容器ポリタンク
ホース長さ(m)給水:約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700
容器容量(L)12
処理能力3L/min
ポンプ自給式チューブポンプ
供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水
材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。