7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

移動式粉末消火設備(SHA45C型)の加圧用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管 内容積(L)1.6 関連資料(0.02MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

移動式粉末消火設備(SHA45C型)のクリーニング用として使用するガス容器
材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管 内容積(L)1.6 関連資料(0.02MB)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火器ミスト。電子機器・精密機器・クリーンルーム等ホコリや塵、化学物質を嫌い安全性を求める場所にオススメです。湿潤性に優れた消化薬剤を使用することにより通常の水による消火に比べ高い消化能力を発揮します。
仕様●放射時間(秒):約28●能力単位:A-1・C 型式番号:消第27~2号 寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)0~40 容量(L)3 放射距離6~7m 関連資料(0.08MB) 薬剤量(mL)消化薬剤:水(湿潤剤等入り)3000
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

モリタ宮田ボンベ
交換用ガスボンベです。必ず適応品番をご確認ください。
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。
用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。 適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C 関連資料(0.05MB)
1セット
849 税込934
5日以内出荷

モリタ宮田ボンベ
タイプ混合
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)