4ページ目: その他防災用品

567件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。材質(芯材)ポリエステル厚さ(mm)2透明加工防炎処理、静電防止引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3材質(表面)難燃性塩ビフィルム認定番号(防炎表示者)E-27-2240引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
インバーター発電機 0.9KVA 工進インバーター発電機 0.9KVA工進(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え燃料タンク容量(L)2.6トラスコ品番818-4617定格電流(A)(交流)9、(直流)5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~68プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.5MB)
使える非常用食器折り紙 アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙アーテック[学校教材・教育玩具]
170税込187
1個
当日出荷
スポーツ・アウトドア・緊急時に威力を発揮し廃棄も簡単。環境にも優しい素材。 緊急時のメモに。水に濡れても破れない。 くり返し使える。食器用洗剤で水洗いが可能。熱湯消毒・台所漂白剤での除菌・漂白もできる。
仕様長皿・コップ折り方付材質炭酸カルシウム(石灰石由来)、高密度ポリエチレン寸法(mm)195×195
内張シートCD用 ナショナルマリン内張シートCD用ナショナルマリン
7,998税込8,798
1台(2枚)
翌々日出荷
トラスコ品番100-0504材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)2直径(Φmm)4300
折り畳み式簡易ベッド RABLISS折り畳み式簡易ベッドRABLISS
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供抗菌・防水・UVカット幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。
セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)質量(kg)約7.5生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
メッシュポーチ L BKR SK11メッシュポーチ L BKRSK11
889税込978
1個
翌々日出荷
メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステルブラック&レッド
メッシュポーチ L KH SK11メッシュポーチ L KHSK11
889税込978
1個
翌々日出荷
メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステルグレー&カーキ
直飲みOK 携帯浄水ボトル Greeshow直飲みOK 携帯浄水ボトルGreeshow
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)60×70×115質量(g)57ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
携帯浄水器 Greeshow携帯浄水器Greeshow
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
携帯浄水ボトル Greeshow携帯浄水ボトルGreeshow
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
Greeshow GS-285携帯浄水器は、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。専用収納尾ポーチ付きのコンパクト設計のため、様々なアウトドアシーンでご活用いただけるほか、緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ35×高さ186質量(g)100ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
不織布下着トランクス50枚入 ボウエキ(BOUEKI)不織布下着トランクス50枚入ボウエキ(BOUEKI)
8,698税込9,568
1セット(50枚)
4日以内出荷
不織布下着トランクスは、使い捨て不織布下着です。避難所、商業施設などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。ネイビーサイズフリーサイズ入数(枚)50
災害備蓄用 タオル(120枚) ボウエキ(BOUEKI)災害備蓄用 タオル(120枚)ボウエキ(BOUEKI)
23,980税込26,378
1セット(120枚)
4日以内出荷
災害備蓄用 タオル(120枚)は、災害備蓄品、水害時にたいへん役立つタオルです。商業施設や学校などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。入数(枚)120サイズ(mm)約340×860
寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット)谷沢製作所
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
防災グッズ大賞2025受賞商品。 帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊の際に使用するための寝具セット。 本棚にぴったり収まるA4サイズのパッケージ。 安否確認ガイド入り(災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言板ダイヤルの内容を記載)
用途帰宅困難者用適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合トラスコ品番699-5398セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
大容量リュック レッド アーテック[学校教材・教育玩具]大容量リュック レッドアーテック[学校教材・教育玩具]
2,728税込3,001
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:災害時にいつでも持ち出せる大容量リュック!商品説明:3つのコンパートメントに加え、複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納!バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。バッグの底面、左右側面のベルトで内容物に応じてバッグの厚みを調整できます。
セット内容本体×1、充電用USB延長ケーブル×1材質ナイロン形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)530×350×30
7年保存ウェットティッシュ 河本総合防災7年保存ウェットティッシュ河本総合防災
3,998税込4,398
1セット(20個)ほか
5日以内出荷
7年間の長期保存が可能なウェットティッシュ水やガスが止まった際の衛生対策として。非常時以外でもレジャーやアウトドアでも使用が可能です。
用途災害時・非常時の備えとして入数(枚)20保存期間(年)7
災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ 花王プロフェッショナル・サービス災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ花王プロフェッショナル・サービス
31,000税込34,100
1箱
7日以内出荷
サイズはM~LとL~LL の2 種類をご用意。かさばる成人用紙おむつを省スペースで保管できます。パンツとテープ式2通りに使えます。「臭い」の発生を強力ブロック。横漏れ防止で安心の幅広吸収体。全面通気性でムレにくい。
タイプテープ&パンツ箱寸法(mm)300×540×390mm入数4パック
チューブ式消防用品 FireZEROチューブ式消防用品FireZERO
32,980税込36,278
1本
17日以内出荷から32日以内出荷
自動的に初期消火可能
用途筐体用消火RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.96MB)
防災圧縮袋 明和グラビア防災圧縮袋明和グラビア
899税込989
1袋
4日以内出荷
ゴミ対策。かさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減
用途大容量の圧縮袋なので災害時にかさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減できます。ゴミ袋だと都度の開け閉めが大変ですがスライダー式で開け閉め簡単。材質袋:ポリエチレン、ナイロン寸法(cm)60×80×2枚(50L)
クラフト製防災寝袋 関西紙工クラフト製防災寝袋関西紙工
989税込1,088
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で破れにくいクラフト+PEクロス紙をもちいた緊急用の寝袋です。 また防風・防寒具としてもお使いいただけます。 コンパクトに収納できるため自動車やオフィスに常備することができます。
用途災害時、帰宅困難時の寝具として。材質PEクロス紙寸法(横×縦)(cm)寝具:36×210
簡易防災セット15点 アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点アーテック[学校教材・教育玩具]
4,000税込4,400
1セット
3日以内出荷
寸法(mm)リュックサイズ:335×450セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこうセット(5枚、綿棒10本)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組防災用ウェットティッシュ×1材質ABS、鉄包装形態PP袋
移乗サポートベルト アーテック[学校教材・教育玩具]移乗サポートベルトアーテック[学校教材・教育玩具]
900税込990
1個
3日以内出荷
介助者の負担を軽減するサポートベルトコンパクトに折りたためるので持ち運び便利起き上がり、立ち上がりなどの移乗に
セット内容本体×1材質外側生地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、持ち手:PP・PVレザー包装形態OPP袋寸法(mm)約750×200(ハンドル部分除く本体サイズ約450×200)アズワン品番65-1825-30
非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用) アーテック[学校教材・教育玩具]非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用)アーテック[学校教材・教育玩具]
6,200税込6,820
1個
当日出荷
手をかざすだけ触れずに検温&除菌 配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない 高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る! 単4乾電池3本使用(別売)
セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱入寸法(mm)約107×72×175長さ(cm)約1~5(推奨)センサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)32~42.9分解能(℃)0.1測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%内容量(mL)350吐出量(mL)約0.9
透明 飛沫防止フィルム PVC 1010mm幅 中川ケミカル透明 飛沫防止フィルム PVC 1010mm幅中川ケミカル
399税込439
1巻(1m)
翌々日出荷
ポリ塩化ビニルの透明シートです。 対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます。
用途受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止にトラスコ品番223-0617材質ポリ塩化ビニル幅(mm)1010厚さ(mm)0.1質量(kg)0.5透明アズワン品番64-3894-35
18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式) エスコ18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H)質量(kg)約2タンク容量(L)約18浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可アズワン品番64-7945-40
片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用)馬印
26,980税込29,678
1台
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。 飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。 またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・ 机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-23THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など仕様自立式材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516枠の色アルミシルバー開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
EX.自動膨張救命いかだ バッグ メテックスEX.自動膨張救命いかだ バッグメテックス
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
キャリーバッグ
材質TPUISO規格ISO-9650-2/3RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル ナカバヤシ段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラルナカバヤシ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
クリアセーフ 巾1800mmタイプ(飛沫防止透明シート) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアセーフ 巾1800mmタイプ(飛沫防止透明シート)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
9,698税込10,668
1箱(5枚)
翌日出荷
対面での接客を必要とするシーンでの、新型コロナウイルス飛沫感染対策に効果的な透明シートです。 ウイルス対策・感染予防・飛沫対策などだけではなく、0.2mmの透明ビニールシートですので、防風や防寒対策の間仕切りシートとしても使用可能です。 塩化ビニール製なので水に強く汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単な透明ビニールシートです。
用途間仕切り、ウイルス対策、飛沫防止、レジカウンター等に最適(コンビニ、スーパーマーケット、金融機関など役所で取付実績済み)材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2無色透明
超抗菌 純銅ツール YAZAWA超抗菌 純銅ツールYAZAWA
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
純銅ツールは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター) 純銅99.9%で製造しています。 エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに触れることなく使用できます。 エレベーターのボタンを押すことやドアを開けたり電車のつり革に使うことで接触を減らし感染予防に期待できます。 使用することで自分や他の人とできるだけ接触を減らすことができます。 指にやさしいロールガード付。銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。 ・銅の効果について 天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。 銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。 あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。
用途直接触れたくない、エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに材質(本体)銅99.9%、(ロール)95%サイズ(mm)本体:82×42×3、ロール部分:幅22×径8アズワン品番64-6314-21
ターポリン救護担架 ライト・サービスターポリン救護担架ライト・サービス
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。 布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。 骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。 運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。 保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)2000×600収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
6日以内出荷
従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠材質アルミ
紙エコ食器5点セット(50人分) 日本製紙クレシア紙エコ食器5点セット(50人分)日本製紙クレシア
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
50人分の容積もコンパクトで場所を取らないので災害備蓄用に最適。耐水・耐油機能の紙食器、バカス原紙の紙コップ、紙先割れスプーン、飛騨の杉割り箸とすべて日本製。全て国産製で、蛍光反応も一切なし。一部の自衛隊にも納品されている食器セット。子供会キャンプ・大人数でのバーベキュー・ビーチパーティーにも。循環資源である間伐材や植林木などを原料とした木材パルプを100%使用した人と環境にやさしいエコ食器。プレートと汁椀は耐水・耐油加工で電子レンジもOK。
用途バーベキュー、アウトドア、キャンプ、防災、防災セット、避難セット、備蓄に。紙食器、紙コップ、割り箸、割りばしとして。セット内容ナチュラルパルププレート仕切付×50枚、ナチュラルパルプペーパーボウル×50枚、紙コップ×50個、先割れスプーン×50本、杉割り箸×50本材質仕切りプレート・汁椀・紙コップ・先割れスプーン:パルプ、割り箸:飛騨杉間伐材寸法(mm)仕切りプレート:240、汁椀:180、先割れスプーン:160、割り箸:210質量(kg)3
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ セーフラン安全用品樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から6日以内出荷
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。種別ノンスリップマット材質基材:樹脂テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
エチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ブルー 10個セット ブレインエチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ブルー 10個セットブレイン
1,998税込2,198
1組
4日以内出荷
気分が悪くて吐きそうだという時に!エチケット袋と凝固消臭剤がセットになった商品。 エチケット袋に吐いた後に、凝固消臭剤をふりかけて下さい。エチケット袋は黒で中身が見えにくく、やぶれにくいものを使っています。 凝固消臭剤は水分をジェル状に固めます。 凝固消臭剤は銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 大阪市立工業研究所の抗菌力試験でも抗菌力が認められました。 ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。(財)日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められました。 1回に凝固剤を1個ご使用下さい。 凝固消臭剤は1回分がアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。 水が使えない時の非常用トイレとしても使えます。
セット内容エチケット袋×1福男、凝固剤入りアルミパック×1袋材質凝固消臭剤:吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀、エチケット袋:ポリエチレン寸法(mm)エチケット袋:約180×400質量(g)(凝固剤)約6/個保存期間(年)(凝固消臭剤)約10
デジタル迷彩柄 マルチシート TRUSCOデジタル迷彩柄 マルチシートTRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6寸法(幅W×長さL)(m)2×2
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
メカニカルプラグ BIGタイプ300mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ300mm用カンツール
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6568質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ BIGタイプ200mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ200mm用カンツール
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6541質量(kg)4.3材質(本体)合成ゴム
脱水処理剤 旭化成脱水処理剤旭化成
499税込549
1袋
当日出荷
使用済みのアイパック土のうに振りかけることでや約15~30分程度で土のうから水を排出させます。排出した水はそのまま下水に流すことができます。 排水規制PHに適合するため、通常使用される塩化カルシウムに比べて生活環境の汚染を抑えます。
トラスコ品番356-1615質量(g)210
GWポータブルソーラーパネル GWソーラーGWポータブルソーラーパネルGWソーラー
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
屋外での非常用電源
用途単結晶シリコンセルにより23%の高変換効率最大出力(W)15防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)出力ポートUSB-A×1・USB-C×1最大出力電圧(V)合計5最大出力電流(A)合計3
その他防災用品