絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ滑り止め軍手 7ゲージモノタロウ(523件のレビュー)
429税込472
1ダース(12双)ほか
当日出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール素材ポリエステル、綿、その他
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(372件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(88件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(84件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
エルモ救急バン 徳用 日進医療器エルモ救急バン 徳用日進医療器(63件のレビュー)
219税込241
1箱(100枚)ほか
当日出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系
ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウブルーシート ロールタイプ ♯3000モノタロウ(29件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
フリーコンテナBOX モノタロウフリーコンテナBOXモノタロウ(56件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等寸法(mm)295×295×285口径(Φmm)32材質ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリエステルパンツ モノタロウポリエステルパンツモノタロウ(61件のレビュー)
289税込318特価
1本
当日出荷
ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。 後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。
材質ポリエステル100%
ナイロンヤッケ モノタロウナイロンヤッケモノタロウ(43件のレビュー)
549税込604
1着
当日出荷
頭の上から被るヤッケタイプ。 ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
ナイロンヤッケ カジメイクナイロンヤッケカジメイク(48件のレビュー)
799税込879
1着
当日出荷から4日以内出荷
はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
ポリエステルヤッケ モノタロウポリエステルヤッケモノタロウ(62件のレビュー)
469税込516
1着
当日出荷
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。 ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
ナイロンパンツ モノタロウナイロンパンツモノタロウ(63件のレビュー)
369税込406特価
1本
当日出荷
ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質ナイロン100%
ナイロンパンツ カジメイクナイロンパンツカジメイク(30件のレビュー)
818税込900
1本
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 パンツのウエストは総ゴム。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具]手動エアーポンプ(アルコール可)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
アルコールの移し替えにも使用可能材質:PE。サイズ:差し込み部分:Φ14mm、高さ:520mm、ホース長:550mm。セット内容:本体×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE包装形態OPP袋寸法(mm)差し込み部分:Φ14ホース長さ(mm)550高さ(mm)520アズワン品番65-1825-04
LED懐中電灯(3色アソート) グリーンオーナメントLED懐中電灯(3色アソート)グリーンオーナメント(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
パワフルで長時間使用に適した懐中電灯災害時に役立つ長時間使用可能な懐中電灯です。連続使用時間:15時間。単1電池2本使用(別売)。材質:PP、PS。サイズ:315×110×53mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)315×110×53セット内容本体×1材質PP、PS包装形態ヘッダー付OPP袋質量(g)67使用電池単1乾電池2本(別売)
滑り止めテープ セーフラン安全用品滑り止めテープセーフラン安全用品(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から8日以内出荷
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適屋外でも使用できます。種別ノンスリップマット材質基材:PET、表面:鉱物粒子粘着剤アクリル系
10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セットRABLISS(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!10年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ特殊フィルム構造により10年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。・3層特殊フィルム採用による10年間の長期保存を実現・対人・対物どちらでも使用可能・身の回りを拭くだけで簡単に除菌・汚れのふき取りとして手指にも使えます・持ち運びに便利な携帯タイプ・ノンアルコール・無香料
用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス材質不織布内容20枚入(5個セット)寸法(cm)【シート】15×20
ウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート) 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート)岩谷マテリアル(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト質量(kg)0.85タイプ蛇口式コック口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)60未満コックあり取手あり
簡易担架 スマートムーバー イーコスモス簡易担架 スマートムーバーイーコスモス(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入 睦化学工業5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入睦化学工業(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。除菌効果の高いウェットティッシュを採用しています。メンソール入りですので気分をさわやかにします。防災用グッズ、家庭用常備品として最適です。材質:不織布、水、エタノール、グリセリン、メンソールエッセンス、メンソール、PEG-60水添ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、コロルヘキシングルコン酸塩。サイズ:1枚あたり:150×200mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)1枚あたり:205×152セット内容本体×1材質水、エタノール、グリセリン等包装形態質量(g)62
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
透明素材で目立たず安全対策!お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。
用途お風呂や階段などのすべり止めに。種別ノンスリップマット材質PEVAクリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパンソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置インテリムジャパン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
手袋型ドライシャンプー 本田洋行手袋型ドライシャンプー本田洋行(1件のレビュー)
479税込527
1セット(5枚)
当日出荷
水いらずの手袋型の洗髪シートです。フルーティフローラルの香りでスッキリ爽快。水分たっぷりの厚手シートで頭皮までしっかり拭けて、泡立たず、洗い流し不要です。ノンアルコール、ノンパラベン。天然ミカンエキス(保湿成分)配合。両面使えるので経済的です。
用途防災用(断水、停電時の簡易シャンプーに)、アウトドア・スポーツの後のリフレッシュに。介護が必要な方へ。病気やケガで入浴できない時の洗髪に。主成分水・PG(湿潤剤)・ウンシュウミカン果皮エキス・メントール・香料他外寸(cm)約25×25
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
コック付ポリ容器 BOLLコック付ポリ容器BOLL(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器にRoHS指令(10物質対応)対応
携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) mizu-Q携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)mizu-Q(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
サンセットグローベビープール INTEXサンセットグローベビープールINTEX(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)寸法(mm)外径860×250質量(g)574容量(L)(高さ17cmまで入れて)68
角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミパイプ形状リブ付アルミパイプ
すべり止めフィルム フィットフィルム WAKI(和気産業)すべり止めフィルム フィットフィルムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1袋(8個)ほか
当日出荷
透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット材質ポリエステル厚さ(mm)0.1透明RoHS指令(10物質対応)対応
非常時トイレ用 ベンリーポンチョ ケンユー非常時トイレ用 ベンリーポンチョケンユー(5件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
人目から体を隠したい時、簡単に隠せる透けないポンチョです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びできる携帯用です。
用途目隠し、雨対策、寒さ対策材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)1650×1600アズワン品番62-3806-66
フィンガーウェッティ 指型歯磨きシート 本田洋行フィンガーウェッティ 指型歯磨きシート本田洋行(3件のレビュー)
499税込549
1セット(60枚)
当日出荷
お口の中の汚れを拭き取る指サック型の口腔用ウェットティッシュです。指の感覚で歯と歯ぐきや上あご・舌・内頬をマッサージするようにお使いください。やわらかな厚手のメッシュシートが汚れをからめとります。水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です。無香料・ノンアルコール(ヒアルロン酸、キシリトール、メントール配合)
用途防災用(断水時、水がない時の簡易歯磨きに)。口臭等が気になる時に。入れ歯を外した時の口腔ケアに。サイズ指先相当主成分水・湿潤剤・甘味剤・清涼剤他
万能ポリ容器 BOLL万能ポリ容器BOLL(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
備蓄用長尺トイレットペーパー(10年保証) 丸英製紙備蓄用長尺トイレットペーパー(10年保証)丸英製紙(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200m×12ロール)
当日出荷
長期備蓄のために開発されたトイレットペーパー。 変色・湿気・カビ・害虫などから保護するためパック加工を施し、1ロール通常品の約4倍の200m。 段ボールケースは8段積み上げ可能です。
船山品番7247587
家庭用電源遮断器スイッチ断ボール3 エヌ・アイ・ピー家庭用電源遮断器スイッチ断ボール3エヌ・アイ・ピー(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ 震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます 感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能 阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。 震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。 今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。 しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか? そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。 取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。 感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。 東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
防災ストロングスリッパ YAMAZEN(山善)防災ストロングスリッパYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1足ほか
当日出荷から5日以内出荷
安全靴基準をクリア、ガラス片から足を守る防災スリッパソールには防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を使用屋内屋外兼用ゴム付きでピタッとフィット手洗い可能
用途災害時のスリッパ、おもちゃの片づけ、防災グッズとして。スリッパ/シューズ/ルームシューズ/サンダル/セーフティシューズ/安全/アラミド繊維/災害/地震/火災/非常時/避難/旅行/屋外/屋内/安全靴基準材質上部:ポリエチレン/ポリエステル、ソール部:天然ゴム/ナイロン/スポンジ
バスクロック温度計付 アーテック[学校教材・教育玩具]バスクロック温度計付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズお風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます材質:本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC。サイズ:Φ140×45mm。セット内容:本体×1、吸盤×3、スタンド×1
用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC包装形態化粧箱+ブリスター寸法(mm)Φ140×45アズワン品番65-1825-35
抗菌消臭 緊急トイレ 50回分 凝固剤のみ スマイルキッズ抗菌消臭 緊急トイレ 50回分 凝固剤のみスマイルキッズ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。いざというときの防災備蓄に。ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。
使用方法便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂使用可能回数50回分
段ボールベッド「ニュー簡太くんⅡ」 光永段ボールベッド「ニュー簡太くんⅡ」光永(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用質量(kg)8収納時寸法(mm)W810×D410×H210組立寸法(mm)W1900×D730×H410
粘着付すべり止めシート 東京防音粘着付すべり止めシート東京防音(1件のレビュー)
499税込549
1セット(8個)
欠品中
家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。材質天然ゴム厚さ(mm)1.5直径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
その他防災用品