9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番139-1512 セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック 材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)500 奥行(mm)330 動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L)(初期流量)300L/時
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トラスコ品番206-4540 質量(kg)10.5
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。 仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭 材質ポリプロピレン、ABS 質量(g)65 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50 不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水 洗浄能力約350L(水道水の場合) 原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
1個
4,198 税込4,618
欠品中

軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。 メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。 大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。 災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約4.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700 容器容量(L)12 処理能力3L/min ポンプ自給式チューブポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

手動で、一度にたくさんの飲料水をつくることが可能な中型浄水器。 4筒式浄水フィルターを採用し、高い処理能力と給水能力を両立。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、4筒式高精度フィルターを採用しています。 小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭・微粒子活性炭、コーラルサンド(サンゴ)と銀を組み合わせた高性能フィルターです。 プール水の塩素の除去はもちろん、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物も除去するとともに、炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約18.5(空) 能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×304×500 処理能力0.5m3/HR ポンプアルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
499,800 税込549,780
15日以内出荷

手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。 軽量で移動が便利なキャリー式。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約10.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930 容器容量(L)12 処理能力8L/min ポンプ自給式アルミウィングポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷

mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
質量(g)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35 交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

PP21MX-UCXX ピュリスプラス ピュリス 動画あり
【ポンプ式】ご高齢の方、お子さんでも手軽にポンピング可能なユニバーサルデザインを適用。【選べるカートリッジ】寄生虫やバクテリア、ウィルスなどの汚染水を除去するU F中空カートリッジ、ヨーロッパの水道水石灰水も除去するイオンカートリッジ。【2in1一体型】水をポンプで汲み上げるだけでなくタンブラーとして持ち歩くことも。【水質検査・容器検査】日本、韓国の水質検査適合、容器検査適合。【圧倒的なデザイン性】世界的reddot GOOD DESIGNなどを受賞、日常生活のシーンでも水道水を浄水しタンブラーとしてオシャレに持ち運びたくなるスタイリッシュデザイン。
用途水の携帯用浄水器、濾過器! 【アウトドア】山や河のハイキング、キャンプでの池や川、沼の水を飲料水に! 【防災】災害時電気を使わずに井戸水、お風呂の水、雨水を飲料水に! 【海外旅行】まだまだ水道事情の悪い東南アジア、南米、アフリカ、南アメリカ諸国への旅行でも現地の水道水を飲める水へ。ヨーロッパの石灰水もイオンカートリッジで日本と同じ飲料水へ。 材質本体:PP、POM、EPDM、Tritan(BPA Free)、フィルター:ABS 寸法(mm)上段フィルター:65×35、下段フィルター:39×40 容量(mL)400 本体寸法(mm)77×268 本体質量(g)374(フィルター除く) 寿命フィルター:(UF+ACF)最大250L、(ION+ION)最大28L 適合温度(℃)水温:5~50 関連資料(0.37MB) (0.31MB) 取扱説明書(3.57MB)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 電気動力(モーターポンプ)のmizu-Q2000EVもラインナップしました。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
659,800 税込725,780
22日以内出荷