宅配BOX・宅配ポスト :「台所用」の検索結果
宅配BOX・宅配ポストとは、戸建てや集合住宅に設置されている宅配便受け取り用のボックスです。宅配ポストは、 郵便物だけでなく、不在時の荷物も受け取れる宅配用と郵便物用の一体型。宅配BOXには、再配達依頼の手間が要らず、時間指定をせず荷物を受け取れる便利なタイプもあります。 受け取りの押印も宅配BOXが代行することが可能です。戸建て用の宅配ボックスには、ネットワークシステムにより、留守中でも荷物を受け取ることができ、スマートフォンで荷物の受け取り状況を確認できるタイプもあります。
関連キーワード
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。
幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。
大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。
室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。
上下ダブルロックでしっかり施錠します。
プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590
収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプハーフ
取付場所前出し
投函タイプ前入れ前出し
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
タイプスリム
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出し
タイプコンパクト
取付場所前出し
収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。